曜日別特売

スパイラルメジャー 尺相当目盛

スパイラルメジャー 尺相当目盛 - SK(新潟精機)スパイラルメジャー 尺相当目盛 - SK(新潟精機)スパイラルメジャー 尺相当目盛 - SK(新潟精機)スパイラルメジャー 尺相当目盛 - SK(新潟精機)スパイラルメジャー 尺相当目盛 - SK(新潟精機)スパイラルメジャー 尺相当目盛 - SK(新潟精機)スパイラルメジャー 尺相当目盛 - SK(新潟精機)スパイラルメジャー 尺相当目盛 - SK(新潟精機)

本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。
従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。
スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。
1分、1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
読み取り数値を間違えにくい連続追数字(尺相当目盛)です。
数字が大きく見やすい繰り返し数字(cm目盛)です。
表面は横表示、裏面は縦表示の両面目盛です。
摩擦に強いナイロンコートテープです。

用途建築現場での寸法測定、記録写真用に仕様455ピッチ表示:無、上段尺相当目、下段cm目材質スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石テープ幅(mm)19テープ地色目盛仕様尺相当目盛/メートル目盛材質(テープ)SK4目盛種別両面内容量1個
注意
※L=m単位の測定長さ(端数切上)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07461661SMT-1910SGY610-0456グレー1.1
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07461670SMT-1910SPI610-0466ピンク1.1
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07461679SMT-1910SOR610-0479オレンジ1.1
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07461688SMT-1910SGR610-0477グリーン1.1
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07461697SMT-1910SWH610-0472ホワイト1.1
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07461706SMT-1910SBL610-0478ブルー1.1
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07461715SMT-1910SPU610-0471パープル1.1
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07461731SMT-1920SGY610-0457グレー2.1
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07461740SMT-1920SPI610-0458ピンク2.1
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07461749SMT-1920SOR610-0475オレンジ2.1
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07461758SMT-1920SGR610-0482グリーン2.1
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07461767SMT-1920SWH610-0459ホワイト2.1
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07461776SMT-1920SBL610-0455ブルー2.1
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07461785SMT-1920SPU610-0464パープル2.1
2,200
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする