旭産業
コンテナバッグ丸型排出口なし・内ラミ付
丸型本体内ラミ付で粉体・鉱物系・セメントなどの充填・運搬に最適です。
用途
粉体などの運搬用に
トラスコ品番
571-5907
材質
耐候剤入りポリプロピレン
高さ(mm)
720
タイプ
内袋:なし
種類
排出口:なし
容量(L)
326
ベルト色
ベージュ
投入口寸法(径×高さ)(mm)
760×650
外径(mm)
760
最大充填質量(kg)
1000
ラミネート
内ラミ
内容量
1袋
注意
※鋭利な物を投入すると本体が破損します
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07460516
AS090-MG611
¥
4,280
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください