旭産業
コンテナバッグ丸型排出口なし・内袋付
丸型で小型の内袋付コンテナバッグです
用途
鉱物、粉体、肥料など湿気を嫌う内容物運搬用に
材質
本体:耐候剤入りポリプロピレン、内袋:ポリエチレン
タイプ
内袋:あり
種類
排出口:なし
外径(mm)
700
最大充填質量(kg)
300
ラミネート
なし
内容量
1袋
注意
※鋭利な物を投入すると本体が破損します
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
容量(L)
ベルト色
投入口寸法(径×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07460525
AS160-MG222
571-5898
600
231
ベージュ
700×670
¥
4,160
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07460541
AS270-MG222
571-5900
800
308
グリーン
700×550
¥
4,280
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください