大研化成工業
ケーブルプロテクター(50mmケーブル用) 50mmケーブル用
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途
屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
225
厚さ(mm)
75
色
ブラック(黄色ライン入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
50
内容量
1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07462939
CP2-50X1MBK
194-8957
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
07462948
CP2-50X3MBK
194-8958
3
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください