曜日別特売

コンテナバッグ丸型排出口なし・底十字

コンテナバッグ丸型排出口なし・底十字 - 旭産業コンテナバッグ丸型排出口なし・底十字 - 旭産業

丸型タイプで、底部までベルトを回して取り付けてあります(底十字)。

材質ポリプロピレンベルト色ベージュタイプ内袋:なし種類排出口:なしラミネートなし内容量1袋
注意
※吊り上げたバッグに下には絶対に入らないでください
※鋭利な物を投入すると本体が破損します
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大充填質量(kg)
外径(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
投入口寸法(径×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07460480AS220-MG707100011001060571-59011100×1060
3,690
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像07460507AS080-MG413150012501300571-59141250×1300
6,180
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする