旭産業
コンテナバッグ丸型排出口なし・投入口逆テーパー
丸型タイプで投入口が逆テーパー状になっており内容物の投入が容易です。
トラスコ品番
571-5905
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
1200
タイプ
内袋:なし
種類
排出口:なし
ベルト色
ベージュ
投入口寸法(径×高さ)(mm)
1100×1200
外径(mm)
1100
最大充填質量(kg)
1000
ラミネート
なし
内容量
1袋
注意
※吊り上げたバッグに下には絶対に入らないでください
※鋭利な物を投入すると本体が破損します
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07460498
AS010-MG714
¥
4,660
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください