コンテナバッグ丸型排出口なし・底部ロープタイプ

コンテナバッグ丸型排出口なし・底部ロープタイプ - 旭産業

丸型タイプの底部ロープ仕様のコンテナバッグです。
高比重の内容物を少量運搬に最適

トラスコ品番571-5908材質ポリプロピレン高さ(mm)800タイプ内袋:なし種類排出口:なしベルト色グリーン投入口寸法(径×高さ)(mm)900×800外径(mm)900最大充填質量(kg)1000ラミネートなし内容量1袋
注意
※吊り上げたバッグに下には絶対に入らないでください
※鋭利な物を投入すると本体が破損します
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07460471AS030-MG810
3,690
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする