曜日別特売

クリーンサンディングダブルアクションサンダー 交換用ディスクパット

クリーンサンディングダブルアクションサンダー 交換用ディスクパット - 3M(スリーエム)クリーンサンディングダブルアクションサンダー 交換用ディスクパット - 3M(スリーエム)

125mm径のディスクと組み合わせて使用するディスクパッドです。
ディスクの穴位置合わせが不要です。

適合機種自己吸じん型、セントラル吸じん型(88937/ 88941/ 88942/ 88944)タイプワンタッチ面ファスナーサイズ(mm)125/ 127/ 5inch外径(mm)127内容量1個
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
品名
硬さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0746507589925 HK CS PD MED 127MM632-8200ディスクパット(ミディアム)ミディアム(中間)
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
0746509120290 HK CS PD SOFT 127MM632-8178ディスクパット(ソフト)ソフト(柔らかめ)
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする