旭産業
コンテナバッグ丸型排出口あり 容量1立米以上
排出口付きのコンテナバッグです。
飼料、ペレット、鉱物、などの運搬に最適です。
用途
飼料、樹脂ペレットなどの運搬用として。
鉱物、鉱物粉砕原料などの運搬用として。
材質
本体:ポリプロピレン
タイプ
内袋:なし
ベルト色
ベージュ
最大充填質量(kg)
1000
ラミネート
なし
内容量
1袋
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
種類
外径(mm)
排出口寸法(径×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07460586
AS280-MG202
591-9634
1060
排出口:あり
1100
500×500
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07460595
AS161-MG112
591-9633
1200
排出口:あり(全開)
1150
1150×800
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください