曜日別特売

コンテナバッグ丸型排出口あり・ラミ付き

コンテナバッグ丸型排出口あり・ラミ付き - 旭産業

丸型排出口ありタイプです。
本体はラミネート付きです。
粉体、鉱物など充填運搬用に最適です。

用途粉体、鉱物などの充填運搬用途として。トラスコ品番598-0167材質ポリプロピレン高さ(mm)1200タイプ内袋:なし種類排出口:ありベルト色ベージュ外径(mm)1150最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500ラミネートあり内容量1袋
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07460611AS171-MG010
6,400
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする