旭産業
コンテナバッグ角型底部ロープ型
角型のコンテナバッグです。
大量運搬用に適しております。
用途
一般製造物や粒状物などの大量運搬に最適です。
材質
耐候剤入りポリプロピレン
幅(mm)
1250
タイプ
角型排出口なし
種類
内袋:なし
形式
排出口:なし
奥行(mm)
1050
間口(mm)
1250
ベルト色
ベージュ
投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
間口1250×1050×950
ラミネート
なし
内容量
1袋
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
容量(L)
本体高さ(mm)
最大充填質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07460647
AS150-KG602
612-4589
900
1417
900
1500
¥
6,560
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07460656
AS111-KG105
612-4590
1250
2002
1250
2000
¥
10,200
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください