曜日別特売

コンテナバッグ角型底十字ベルト

コンテナバッグ角型底十字ベルト - 旭産業

角型コンテナバッグです。
底部まで十字型にベルトを取り付けています。
大容量タイプです。

用途
河川や災害時の土木関連作業用に。
切削くず、粒状物、軽量物などの大量運搬に適しています。
トラスコ品番612-4596材質耐候剤入りポリプロピレン幅(mm)1250高さ(mm)1250タイプ角型底十字ベルト品名コンテナバッグ角型底十字ベルト種類内袋:なし形式排出口:なし奥行(mm)1050容量(L)1970間口(mm)1250ベルト色ベージュ本体高さ(mm)1250最大充填質量(kg)1000投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)間口1250×1050×950ラミネートなし内容量1袋
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07460638AS180-KG716
6,560
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする