マルチオープナー

マルチオープナー - WEICONマルチオープナー - WEICONマルチオープナー - WEICONマルチオープナー - WEICONマルチオープナー - WEICON

デリケートな機器の開閉やクリップで固定されたハウジングの取り外しに使用できます。ステンレス製ブレードで、残留粘着剤を効果的に除去できます。電子機器からの部品取外し、フラット・コネクタのテコ外し、クリップされた部品の緩やかな開封が可能。台座パネルをレバー跡を残さずに開ける、凹型のステンレス製ブレードで残留粘着剤を簡単に取り除くのに使用できます。

用途繊細な表面を傷つけることなくハウジング部品を開けるために使用材質グラスファイバー強化ポリアミド製で、静電気放電から保護する消散性ESD材料で作られている全長(mm)180質量(g)22抵抗値(Ω)約10^9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0747343910044966
3,740
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする