Panasonic(パナソニック)
LED□720 直付下面開放
仕様
直付・埋込兼用型、LED内蔵、電源ユニット内蔵、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)
種別
天井直付型・天井埋込型
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)
□720
質量(kg)
9.1
高さ(mm)
50
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
105
光源
LED
安定器
定格出力型、補足:約25~100%連続調光型
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
Ra83
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07474419
XL485PEVJLT9
5000
昼白色
146.6
器具:15400
¥
106,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07474428
XL485PEUJLT9
4000
白
138.9
器具:14590
¥
106,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください