Panasonic(パナソニック)
LED□720直付下面開放 点灯ユニットのみ
材質
【本体・枠・反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
9.1
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
105
光源
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
Ra83
埋込穴(Φmm)
690
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07474401
NNFK44551JLT9
4000
白
138.9
器具:14590
¥
97,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07474410
NNFK44550JLT9
5000
昼白色
146.6
器具:15400
¥
97,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください