曜日別特売

オイラー4本セット

オイラー4本セット - BERGEON

組み上げ後の注油作業に使用します。
先端形状:丸型
セット内容:
130102-AR オイラー赤 先端幅:0.25mm
230102-BB オイラー青 先端幅:0.40mm
330102-CV オイラー緑 先端幅:0.50mm
430102-DJ オイラー黄 先端幅:0.70mm

寸法(mm)80×60×15質量(g)21内容量1セット(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07474245No.30102-P04
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする