BERGEON
バネ棒外しノーマル
バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。
寸法(mm)
【先端Y型】3
全長(mm)
143
質量(g)
29
径(Φmm)
【先端I型】0.8
胴径(Φmm)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07473938
No.6767-S
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください