D&M
D&M(ディーエム) ウールサポーター 手首 左右兼用 保温
サポーター
用途
手首用
色
ベージュ
サイズ
フリー
丈(cm)
10
左右区別
左右兼用
素材
ウール・ポリエステル・ポリウレタン・合成ゴム
入数
1入り(片方分)
手首周り(cm)
15~22
内容量
1個
注意
※左右兼用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07474498
108847
¥
1,300
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください