D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル4 しっかりしめるオープンタイプ 手首 左右兼用

D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル4 しっかりしめるオープンタイプ 手首 左右兼用 - D&MD&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル4 しっかりしめるオープンタイプ 手首 左右兼用 - D&M

サポーター

用途手首用ブラックサイズフリー丈(cm)9.5左右区別左右兼用素材ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン入数1入り(片方分)手首周り(cm)13~22内容量1個
注意
※左右兼用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07474480108618
1,600
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする