D&M
D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル3 ちゃんとしめるスリーブタイプ 足首 左右兼用
サポーター
用途
足首用
色
ブラック
サイズ
フリー
丈(cm)
21
左右区別
左右兼用
素材
ポリエステル・ポリウレタン
入数
1入り(片方分)
足首周り(cm)
23~29
内容量
1個
注意
※左右兼用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07474586
108380
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください