D&M
D&M(ディーエム) 中圧迫サポーター 足首 左右兼用
サポーター
用途
足首用
色
ブラック
丈(cm)
25
左右区別
左右兼用
素材
ポリエステル・ポリウレタン
入数
1入り(片方分)
内容量
1個
注意
※左右兼用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
足首周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07474541
522
S
20~26
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07474550
522
M
23~29
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07474559
522
L
26~32
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください