D&M
D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル4 しっかりしめる スリーブタイプ 足首 左右兼用
サポーター
用途
足首用
色
ブラック
サイズ
フリー
丈(cm)
20
左右区別
左右兼用
素材
ポリエステル・ポリウレタン
入数
1入り(片方分)
内容量
1個
注意
※左右兼用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
足首周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07474595
109721
23~29
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07474611
109738
26~32
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください