D&M
D&M(ディーエム) ウールサポーター 足首 左右兼用 保温
サポーター
用途
足首用
色
ベージュ
サイズ
フリー
丈(cm)
22.5
左右区別
左右兼用
素材
ウール・ポリエステル・ポリウレタン・合成ゴム
入数
1入り(片方分)
足首周り(cm)
23~29
内容量
1個
注意
※左右兼用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07474629
108892
¥
1,800
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください