エステー
オンパックス 貼らない高温カイロ
通常カイロより温度が高いカイロです。
寒い中での長時間の作業に最適です。
貼らないタイプは14時間、熱さが持続します。
通常のカイロより早く温まります。
用途
工場、現場などに。
倉庫作業に。
トラスコ品番
684-6761
材質
鉄粉・水・活性炭・塩類・バーミキュライト・木粉・吸水性樹脂
幅(mm)
130
高さ(mm)
95
タイプ
貼らない
最高温度(℃)
73
標準持続時間(h)
14
温度持続時間
14時間
平均温度(℃)
61
内容量
1袋(10枚)
注意
※就寝時は、使用しない。
※糖尿病など温感や血行に障害がある方は低温やけどの恐れがあるため、医師に相談する。
※熱いと感じたらすぐに取り出す。
※すぐに取り出せない状態で使用しない。
※肌に直接あてないようにする。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07473509
ST48034
オープン
¥
478
¥
526
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください