HI-LEAD
アースボンド(保護キャップ付)
用途
フランジのボルトなどに取り付け配管に静電気が溜まるのを防ぎます
厚さ(mm)
5
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07473168
EBC-R5.5-12-150-GR
653-6460
150
19
約250
R5.5-12-150
¥
16,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
07473177
EBC-R5.5-12-200-GR
653-6452
200
19
約300
R5.5-12-200
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07473186
EBC-R5.5-16-150-GR
653-6463
150
32
約230
R5.5-16-150
¥
18,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
07473195
EBC-R5.5-16-200-GR
653-6449
200
32
約280
R5.5-16-200
¥
20,140
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07473211
EBC-R5.5-20-200-GR
653-6458
200
32
約280
R5.5-20-200
¥
21,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください