曜日別特売

配管テスト用仕切板

配管テスト用仕切板 - HI-LEAD配管テスト用仕切板 - HI-LEAD配管テスト用仕切板 - HI-LEAD配管テスト用仕切板 - HI-LEAD配管テスト用仕切板 - HI-LEAD配管テスト用仕切板 - HI-LEAD配管テスト用仕切板 - HI-LEAD配管テスト用仕切板 - HI-LEAD
材質SUS304/ステンレス規格JIS10K使用圧力10K内容量1枚
注意
※JIS10Kの最高使用圧力は1.4MPaです。
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07473220SPB-10K-015A-SUS653-6443215
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メイン画像07473229SPB-10K-020A-SUS653-6447220
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メイン画像07473238SPB-10K-025A-SUS653-6455225
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メイン画像07473247SPB-10K-032A-SUS653-6454232
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メイン画像07473256SPB-10K-040A-SUS653-6437240
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メイン画像07473265SPB-10K-050A-SUS653-6444250
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メイン画像07473281SPB-10K-065A-SUS653-6434365
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メイン画像07473290SPB-10K-080A-SUS653-6436380
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メイン画像07473299SPB-10K-100A-SUS653-64353100
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メイン画像07473308SPB-10K-125A-SUS653-64593125
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メイン画像07473317SPB-10K-150A-SUS653-64623150
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メイン画像07473326SPB-10K-200A-SUS653-64564200
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする