SHT
マグネットVパッドセット
鋼材の成形・保持・位置決め・軽作業の組み立て時など、様々用途でお使いいただけます。
丸・平・四角いワークを保持し、位置決めができます。
用途
軽作業と狭い場所でのワークの保持に。
トラスコ品番
661-0455
セット内容
XDV4×2、XFV4×2(Vパッド2種類)
幅(mm)
XDV4:50/XFV4:55
高さ(mm)
XDV4:29/XFV4:35
奥行(mm)
XDV4:25/XFV4:41
吸着力(kg)
XDV4:6/ XFV4:8/【鉄板】XDV4:6/XFV4:8
内容量
1セット(1組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07483370
MVDF44
¥
7,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください