アングルマグネット(調整式)

アングルマグネット(調整式) - SHTアングルマグネット(調整式) - SHTアングルマグネット(調整式) - SHTアングルマグネット(調整式) - SHTアングルマグネット(調整式) - SHT

オン/オフスイッチで30°~275°の範囲で調節可能です。
V溝構造で、丸管・角管・アングル・平らな面を確実に保持します。

用途パイプの保持に。トラスコ品番650-1051材質スチール、アルミニウム合金、ネオジム、亜鉛合金高さ(mm)95吸着力(N)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07483275MAV120
66,150
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする