曜日別特売

アンチスリップテープ(高耐久)

アンチスリップテープ(高耐久) - tesa(テサ/テサテープ)アンチスリップテープ(高耐久) - tesa(テサ/テサテープ)

耐候性、耐薬品性に優れ屋外用途に最適です。
あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。

用途階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)1.185長さ(m)18粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)40使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要使用場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、耐薬品、強力、耐久内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0747676560954PV1-50-18535-7113
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
0747678160954PV3-50-18535-7126グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする