MCC(松阪鉄工所)
グリップレンチ
化粧管を傷つけずに、簡単に締め付けができます。
レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで、簡単に締め付けができます。
用途
化粧管の締め付けに。
トラスコ品番
658-7206
材質
鉄
全長(mm)
250
呼び寸法
【くわえられる管】25
対象
化粧管(銅製クロームメッキ・ステンレス製給水管)
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07482478
GW-C25
¥
20,560
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください