耳栓 フライトプラス

耳栓 フライトプラス - Silencia(サイレンシア)

気圧調整機能に加え、遮音性能やフィット感もハイグレードな耳栓です。

用途気圧調整用。付属品携帯ケース付トラスコ品番545-1993材質熱可塑性エラストマー(TPE)ホワイトサイズフリー高さ(mm)31コードなしNRR値24dBケースあり内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07483869SLC-F-PLUS
1,980
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする