クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
Vソープ 1KG
用途
ゴム輪受口接合用潤滑剤。
トラスコ品番
133-5594
セット内容
ハケ付
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07482225
VSOAP1KG
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください