SHT
溶接用ペンチ
ノズルとチップの取り付け・ワイヤーカット・ノズルのクリーニング・スパッタ除去・軽いハンマー作業など様々な場面でお使いいただけます。
快適な握りグリップです。
用途
ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。
トラスコ品番
650-1046
材質
スチール、プラスチック、ハンドル:ビニールコーティング
全長(mm)
215
色
赤
切断能力(Φmm) 硬線
1.2
内容量
1丁
注意
※飛散した切断片が他の人に当たらないように十分注意をはらってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07483327
PM08
¥
3,948
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください