SHT
溶接用ペンチ(チェーン付)
快適な握りグリップです。
スラグハンマー・チッパー側を使い、溶接で残ったスラグや破片の除去ができます。
スクレーパーエッジ付きフラットハンマーで、スパッタを素早く除去します。
用途
ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。
トラスコ品番
650-1052
材質
スチール、ゴム
全長(mm)
215
色
黄
切断能力(Φmm) 硬線
1.2
内容量
1丁
注意
※飛散した切断片が他の人に当たらないように十分注意をはらってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07483318
PM25
¥
6,825
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください