SBパックス
コーパック STタイプ
無添加ポリエチレンシーラントおよびノンパウダー仕様です。
加工をしたどの箇所からでも簡単に開封できる、マジックカットTM上付です。
ナイロン+ポリエチレン構成なので、強度・シール性に優れます。
用途
部品などの管理、保管。
トラスコ品番
271-4521
材質
ナイロン+ポリエチレン
厚さ(mm)
0.075
色
透明
寸法(横×縦)(mm)
350×500
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07477395
ST3550A
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください