TORAY(東レ)
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS Active 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工)
WBGT着衣補正値0℃素材使用、適度な通気性と耐水圧を両立しました。
用途
廃棄物焼却施設、化学プラント、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去
材質
ポリプロピレン不織布
色
白
内容量
1着
注意
※火気には近づけないでください。
※洗濯不可です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07482426
220-04800 S
683-8487
S
~92
~170
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07482435
220-04801 M
683-8490
M
92~100
168~176
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07482451
220-04802 L
683-8488
L
100~108
174~182
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07482460
220-04803 XL
683-8489
XL
108~116
180~188
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07482469
220-04804 2XL
683-8486
2XL
116~124
186~194
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください