シルクスクリーンステンシル型 A5

シルクスクリーンステンシル型 A5 - ペベオシルクスクリーンステンシル型 A5 - ペベオシルクスクリーンステンシル型 A5 - ペベオシルクスクリーンステンシル型 A5 - ペベオシルクスクリーンステンシル型 A5 - ペベオシルクスクリーンステンシル型 A5 - ペベオシルクスクリーンステンシル型 A5 - ペベオシルクスクリーンステンシル型 A5 - ペベオ

布製品にデコレーションするのに適したセタカラーシリーズのシルクスクリーン・ステンシルです。
ステンシルは柔軟でソフトな素材で作られており、正しく使えば何度も繰り返し使用できます。
Tシャツ、ジーンズ、バッグ、テーブルクロス・ランナー、クッションなどいろいろな布製品をカスタマイズすることができます。
布製品だけではなく、ペベオ・アクリル絵具を使って、木や紙、陶磁器や金属にも使用できます。

用途シルクスクリーン用材質ナイロンメッシュ内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像07481261329603603-6516アラビア唐草模様
800
719
791(税込)
翌日出荷
メイン画像07481270329604603-6517スクーター
800
719
791(税込)
翌日出荷
メイン画像07481279329605603-6509ガーデン
800
719
791(税込)
翌々日出荷
メイン画像07481288329606603-6518シューズ
800
719
791(税込)
翌日出荷
メイン画像07481297329607603-6523リボン
800
719
791(税込)
翌日出荷
メイン画像07481306329608603-6510ビンデージ
800
719
791(税込)
翌日出荷
メイン画像07481315329609603-6512オートクチュール
800
719
791(税込)
翌日出荷
メイン画像07481331329601603-6522テーブルデコレーション
1,400
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
07481340329602603-6515レース
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする