tesa(テサ/テサテープ)
高耐久ラインテープ テサ60960
耐久性、耐摩耗性に優れ、テープ表面に傷や汚れがつきにくいです。
用途
店舗、倉庫、オフィス、病院、学校、体育館などの区画ライン引き用に
停止位置の目印(ソーシャルディンスタンス)用に
フォークリフトなどが通過する通路のマーキング用に
避難経路、危険箇所を目立たせるマーキング用に
トラスコ品番
524-3949
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.175
色
黒
長さ(m)
20
基材
PET/PPフィルム
粘着剤
合成ゴム系
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
4.5
引張強度(N/10mm)
175
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久、耐摩耗性
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07476851
60960-50-20BK
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください