曜日別特売

保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス(屋外用)

保護メガネ 帽子に掛ける保護グラス(屋外用) - MK(丸喜金属本社)

目を保護すると同時に太陽光に含まれる有害光線(近赤外線、紫外線、ブルーライト、高エネルギー可視光線)の暴露から目を守ります。
フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。
帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。

用途作業時に目を保護、有害光線をカットします。付属品マイクロファイバーソフトケーストラスコ品番659-5811材質フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)幅(mm)145高さ(mm)48タイプレギュラー(屋外用)レンズ色ブルーグリーン対応メガネ・マスク併用可機能【UVカット】○【角度調整】○【防傷加工】○遮光度ありコーティング両面ハード、両面マルチコートテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(ハード、マルチコート)レンズ厚さ(mm)1.5内容量1個
注意
※ヘルメットには取付できません。専用ヘルメットインナーをお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074834151-PC06-000
6,830
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする