向陽エンジニアリング(KOYOENG)
回転金具 TSシリーズ
偏荷重に強い中空の回転盤です。
150kgの均等荷重を付与した状態で回転させることが可能です。
回転中心から380mm先端に60kgfの荷重を付与した状態で回転させても機能に影響はありません。
用途
組立作業時のテーブルの回転に
操作盤などの回転に
レバーやワイヤーを取り付けて遠隔でロック、ロック解除が可能
スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能
材質
スチール(カチオン電着塗装)
奥行(mm)
165
内径(Φmm)
53
均等荷重(kg)
150
板厚(mm)
ベース:3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07482390
TS360
622-8440
165
21.6
360°フリー
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
07482399
TS-LK
622-8442
215
28
90°ロック
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください