西敬(イカリボシ)
携帯用ネックストラップ
15mm幅ストラップです。
ハンディーターミナルを使用する流通業・小売業の方に必見です。
用途
携帯の持ち運びに。
材質
ストラップ:ナイロン
長さ(mm)
900
幅(mm)
15
タイプ
携帯用ネックストラップ
縦(mm)
590
横(mm)
15
ストラップ長(mm)
900
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07475627
NS-1D
268-0000
黒
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
07475636
NS-1DB
267-9995
紺
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください