ストッパーゴム(磁石入り)

ストッパーゴム(磁石入り) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ストッパーゴム(磁石入り) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ストッパーゴム(磁石入り) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ストッパーゴム(磁石入り) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ストッパーゴム(磁石入り) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ストッパーゴム(磁石入り) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ストッパーゴム(磁石入り) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ストッパーゴム(磁石入り) - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
裏面には滑り止めの溝が入っています。
台車のハンドルに引っ掛けたり、台車のネーム板に貼り付けて保管できます。

用途
車輪止めに。
ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※対応車輪径はシシクアドクライス製品を対象としています。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
車輪径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07482785STG-SS-MG-GR525-34616.5グレー推奨:5050
820
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07482801STG-S-MG-GR525-347210グレー推奨:75~10075
800
509
560(税込)
当日出荷
返品不可
07482810STG-M-MG-GR525-346519グレー推奨:100~130100
2,120
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07482819STG-L-MG-GR525-346815グレー推奨:150~200120
2,180
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
07482828STG-SS-MG-YL525-34636.5イエロー推奨:5050
820
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07482837STG-S-MG-YL525-346910イエロー推奨:75~10075
800
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07482846STG-M-MG-YL525-346719イエロー推奨:100~130100
2,120
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月20日
07482855STG-L-MG-YL525-347015イエロー推奨:150~200120
2,180
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする