曜日別特売

クロスフィラメントテープ(縦横両配向) 4591

クロスフィラメントテープ(縦横両配向) 4591 - tesa(テサ/テサテープ)クロスフィラメントテープ(縦横両配向) 4591 - tesa(テサ/テサテープ)クロスフィラメントテープ(縦横両配向) 4591 - tesa(テサ/テサテープ)クロスフィラメントテープ(縦横両配向) 4591 - tesa(テサ/テサテープ)クロスフィラメントテープ(縦横両配向) 4591 - tesa(テサ/テサテープ)クロスフィラメントテープ(縦横両配向) 4591 - tesa(テサ/テサテープ)クロスフィラメントテープ(縦横両配向) 4591 - tesa(テサ/テサテープ)

縦横両方向にフィラメントを配向しており、流れ方向のみならず横方向へも高強度を保ち、非常に少ない伸びが特徴です。

用途
梱包品の結束、固定。
パレット上の荷崩れ防止のための結束、固定。
輸送品の梱包、封かん。
段ボール本体の補強、封かんの補強。
厚さ(mm)0.14長さ(m)50基材ポリエステル粘着剤合成ゴム引張剪断強度(N/cm2)250材質(補強材)ガラス繊維内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像074767994591-19-50535-713219
オープン
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像074768084591-25-50535-711825
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像074768174591-50-50535-712350
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像074768264591-75-50535-713075
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
メイン画像074768354591-100-50535-7114100
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする