曜日別特売

QS 700

QS 700 - ビルケンシュトックジャパンQS 700 - ビルケンシュトックジャパンQS 700 - ビルケンシュトックジャパンQS 700 - ビルケンシュトックジャパンQS 700 - ビルケンシュトックジャパンQS 700 - ビルケンシュトックジャパン

タフな環境下での長時間の労働や立ち仕事でも疲れにくいビルケンシュトックのコルクフットベッドを搭載した高品質で快適な履き心地の安全靴です。

用途物流、建設業、自動車整備工場などハードなスペックが求められる現場に。規格EN ISO 20345:2011 S3クラス 認証形状ハイカット甲被タイプ紐タイプ材質天然皮革、アッパー:本革、ライニング:マイクロファイバー 、フットベッド:コルク/マイクロファイバー 、アウトソール:ラバーブラウン仕様コルクフットベッド/踏み抜き防止ソール/耐油防滑ソール/撥水アッパー内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074822591011237-3522.5322-7648
22,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
074822681011237-3623322-2963
22,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
074822771011237-3724322-7684
22,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
074822861011237-3824.5322-6092
22,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
074822951011237-3925322-2885
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
074823111011237-4026321-9754
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
074823291011237-4227322-6127
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
074823381011237-4328322-1292
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
074823471011237-4428.5322-4466
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
074823561011237-4529321-9726
22,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
074823651011237-4630322-9249
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
074823201011237-4126.5322-4533
22,000
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする