tesa(テサ/テサテープ)
補修用テープ
粗面に対する粘着力に優れています。
屋内・屋外で使用可能です。
のり残りしにくく簡単に剥がせます。
蛍光色のため視認性に優れます。
用途
パイプ類の結束と補強。
イベントでの使用。
展示会でのカーペット類の固定。
鋭利なエッジなど危険個所の保護
厚さ(mm)
0.28
長さ(m)
25
主な用途
固定・仮止め用、結束用、保護用
粘着力(N/10mm)
3.5
引張強度(N/10mm)
70
使用条件
【テープカット】手で切断可能
特性
屋外使用可
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07476711
4671-25-25-FP
535-7121
25
蛍光ピンク
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07476720
4671-25-25-FO
535-7122
25
蛍光オレンジ
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07476729
4671-50-25-FP
535-7116
50
蛍光ピンク
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07476738
4671-50-25-FO
535-7117
50
蛍光オレンジ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください