トーコネ(旧:東洋コネクター)
Mコネクタストレートプラグ
Mコネクタのストレートプラグです。
用途
200MHz以下の周波数帯でよく使われています。
中心コンタクト、本体ともに半田タイプになります。
材質
中心コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/銀めっき/ハンダ付け
コネクタ形状
Mコネクタ
取付け方法
中心:半田/外部:半田
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合電線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07476135
MP-10
475-2267
10D-2V/10C-2V/10C-FB/S-10C-FB/EM-10D-2E/EM-10C-2E
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07476151
MP-8
475-2234
8D-2V/8D-FB/8D-FV/EM-8D-2E/8D-FB-LITE
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください