トーコネ(旧:東洋コネクター)
Fコネクタプリント基板用レセプタクル1
H・BNCコネクタのプリント基板用レセプタクルです。
用途
12G-SDI対応のH・BNC型プリント基板用レセプタクルです。
本体は黄銅に金メッキ。
ストレートタイプとなっております。
嵌合部は75Ω仕様。
HD-BNC75Ω型と互換性があります。
取付可能なパネルの厚さは1.0~3.0mmです。
トラスコ品番
475-6964
材質
中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/金めっき
定格電圧(V)
500
耐電圧
AC500V(1分間)
コネクタ形状
H・BNCコネクタ
使用周囲温度(℃)
-40~+85
接触抵抗(mΩ)
10以下
絶縁抵抗
DC 500Vにて10000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
75
電圧定在波比
DC~12GHzまで15dB以上(リターンロス)
使用周波数(GHz)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07476099
H.BNC-R-PC
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください