トーコネ(旧:東洋コネクター)
Nコネクタその他
Nコネクタのその他です。
用途
NP-H-10DFB用フレア工具、ケーブルシースの材質がPEの場合、固くてクランプが入らないので、この製品を使用してシースを広げてからクランプを装着します。
トラスコ品番
475-2245
材質
中心コンタクト: 外部コンタクト:ステンレス
コネクタ形状
Nコネクタ
適合電線
10D-FBE/EM-10D-FB/10D-SFAE
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07476108
ET-10DFB
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください