曜日別特売

耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840

耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840 - アンセル耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840 - アンセル耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840 - アンセル耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840 - アンセル耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840 - アンセル耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840 - アンセル耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。
従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。
PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。
FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。

用途
物流現場・倉庫での作業
小型部品の組み立て
手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に
厚さ(mm)1.3入数(双)1機能耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゲージ数15内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07483029R840-7577-4038繊維部:ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス)ブラックとグリーンイエロー/【リスト】レッドS21.7
3,580
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
07483038R840-8577-4041繊維部:ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス)ブラックとグリーンイエロー/【リスト】イエローM22.2
3,580
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
07483047R840-9577-4040繊維部:ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス)ブラックとグリーンイエロー//【リスト】ブラウンL23.7
3,580
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07483056R840-10577-4042繊維部:ナイロン、ポリウレタン(スパンデックス)ブラックとグリーンイエロー/【リスト】ブラックXL25.7
3,580
2,198
2,418(税込)
当日出荷
07483065R840-6635-4656繊維部: ナイロン、 ポリウレタン(スパンデックス)ブラックとグリーンイエロー//【リスト】イエローXS22.2
3,580
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする