SHT
溶接用バイス
特許取得の「クイックアクションボタン」で素早くセットが可能です。
用途
溶接時のワークの固定などに。
最大口開き(mm)
100
適合パイプ外径(Φmm)
0-100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07483291
WAV200
650-1050
スチール、アルミ合金、セラミック(フェライト)
320
110
¥
74,550
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
07483300
WAS100
650-1047
鋳鉄、スチール、アルミ合金
285
85
¥
27,930
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください